Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D10-250-D | PANDUIT

PANDUIT | D10-250-D | Female Disconnect, 12 - 10 AWG, .250 x .032 tab size, non-insulated, sleeved barrel, pack of 499

  • Réf. fabricant D10-250-D
  • PART #PAN-D10-250-D
Caractéristiques
  • Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
  • Sleeved barrel helps to facilitate high mechanical and electrical performance when crimping
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires