Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D100-120/240HL | DITEK

DITEK | D100-120/240HL | 100kA/Phase Surge Protective Device, 120/240 V AC 3-Phase Delta, High Leg

  • Réf. fabricant D100-120/240HL
  • PART #551560
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEK's D100 industrial AC power surge protection devices are recommended for electrical panels rated at 200A to 600A. The D100-120/240HL protects 120/240VAC high leg delta panels.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires