Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D1030-R3 | INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | D1030-R3 | RS232/RS422: DATA TCVR SM 2 FIBERS RACK-MOUNT

  • Réf. fabricant D1030-R3
  • PART #303705
Audio Support: YES
Capacity: 2 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: TRANSCEIVER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires