Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D12LX6TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | D12LX6TB | 8 Channel Analog and 4 Channel IP Hybrid Embedded DVR - 6 TB HDD

  • Réf. fabricant D12LX6TB
  • PART #550166
Audio: YES
Capacity: 8 ANALOG CHANNEL AND 4 IP CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 6 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires