Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D141B 626 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | D141B 626 | D141B 626 ADJ BS,LIPLESS STK,US26D, F/6 OR 7 PIN SFIC

  • Réf. fabricant D141B 626
  • PART #CS493940
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: LESS SFIC CORE
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: LESS SFIC
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires