Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D141P 626 Q 30-257 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | D141P 626 Q 30-257 | D141P 626 Q 30-257 ADJ BS,DRIVE-IN,RESTRICTED KWYUS26D,SGL CYL X TURN

  • Réf. fabricant D141P 626 Q 30-257
  • PART #CS504568
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: RESTRICTED KEYWAYS
Latch Face: DRIVE-IN
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires