Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D16148CHSCFGWP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | D16148CHSCFGWP | Hinge-Cover WiFi, Type 4X

  • Réf. fabricant D16148CHSCFGWP
  • PART #360893
Cover Type: HINGED
Material: FIBERGLASS
Nema Rating: TYPE 4
Description

The fiberglass WiFi Cabinet is a secure, hinged enclosure that does not impede WiFi or WLAN signals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires