Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D16CX1TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | D16CX1TB | Digital Video Recorder, Embedded, 16-Channel Video Input, 960H Resolution, H.264/G.711, PAL/NTSC, 12 Volt DC, 5 Ampere, 1 TB

  • Réf. fabricant D16CX1TB
  • PART #556566
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • EZ Set-Up Wizards
  • EZ Search
  • EZ Record
  • EZ Copy
  • 1 HDMI, 1 VGA Video Out
  • Multiple Search Modes
  • SNS Communication Alert
  • 2-Way Audio Communication
  • Digital Deterrent
  • Free Speco DDNS Service for Use with Dynamic IP Addresses
  • Remote Monitoring, Recordiback, Change System Settings and Camera Control Via Network and/or Internet
  • IR Remote Control Included
  • USB 2.0 Port
  • Easy Software Upgrade
  • Built-In S.M.A.R.T. Technology
  • Digital Zoom in Live Mode and Playback
  • Covert Camera Operation
  • Playback While ing Live on Same Monitor
  • Concurrent User Connections
  • Password to Secure Installation
  • MAC and PC Compatible
  • Secureguard Compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires