Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D16DS3TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | D16DS3TB | 16-channel DS Digital Video Recorder with 960H Real-time Recording, Digital Deterrent, 3 TB HDD

  • Réf. fabricant D16DS3TB
  • PART #538610
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 3 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • H.264 video compression
  • Networkable DVR with free DDNS server
  • Easy and simple graphical user interface
  • Digital Deterrent for triggering audio message via motion detection or sensor
  • 2-way audio communication
  • Programmable recording on motion detection, sensor, schedule,
  • continuous and manual
  • Real-time recording rate at 240 fps (8 Ch.) / 480 fps (16 Ch.) at 960H/D1
  • Supports wireless access point for viewing and configuration
  • Built-in S.M.A.R.T. Technology (Self-Monitoring, Analysis and Reporting, Technology for HDD)
  • 8/16 channel audio recording
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires