Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D16LS1TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | D16LS1TB | LS H.264 DVR, 16-Channel Professional Video Recorder with 1 TB HDD and Digital Deterrent(TM)

  • Réf. fabricant D16LS1TB
  • PART #450970
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 8 or 16 composite video input connectors
  • Multiple monitor connectors: 1 BNC Video Out, 1 Spot, 1 VGA
  • Multiple search engines (date/time, calendar, record table, event, motion, museum)
  • Auto Port Forwarding (uPnP) and SSL encryption
  • User-friendly Graphical User Interface (GUI) menu and mouse user interface system
  • Multiple recording modes (time-lapse, pre-event, alarm, motion, text-in and panic)
  • 2-way audio communication
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires