Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D18-250MB-M | PANDUIT

PANDUIT | D18-250MB-M | Metal Sleeve, Male Disconnect, Non-insulated, #22 To #18 AWG, 0.257" x 0.032" Tab Size, Butted Sleeve, Pack of 1000

  • Réf. fabricant D18-250MB-M
  • PART #PAN-D18-250MB-M
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Male tab couples with (all .250 x .032) female disconnects
  • Male tab can be inserted and removed from the female disconnect without the use of tools for lower installed cost
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires