Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D2112I2 | HIKVISION

HIKVISION | D2112I2 | 1.3 MP Outdoor Dome Camera - F2 Version

  • Réf. fabricant D2112I2 | DS-2CD2112-I
  • PART #551027
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED 2.8 MILLIMETER
PoE: YES
Resolution: 1.3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 1.3 megapixel (1280x960) High Resolution
  • HD 720p Real-time Video
  • True Day / Night Auto Switch
  • IP66 Ingress Protection
  • IR LEDs up to 30 m
  • Vandal-proof Housing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires