Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D2132I | HIKVISION

HIKVISION | D2132I | Outdoor Dome, 3MP/1080p, H264, 4mm, Day/Night, IR (30m), IP66, PoE/12 V DC

  • Réf. fabricant D2132I | DS-2CD2132-I
  • PART #551029
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED 4 MILLIMETER
PoE: YES
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 3 megapixel (2048x1536) resolution
  • Full HD1080p real-time video
  • 3D DNR & DWDR & BLC
  • IR LEDs: up to 30 m
  • IP66
  • PoE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires