Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D261 626 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | D261 626 | D261 626 ADJ BS,LIPLESS STK,US26D,TTURNINSIDE ONLY

  • Réf. fabricant D261 626 | 043156147120
  • PART #CS155821
: -----
: 1WAYDLK
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: SC1-1/8
: STDSTK
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ONE-WAY (ONE-SIDED) DEADBOLT LOCK
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DEADLOCK, NO CYLINDER
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires