Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D271 605 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | D271 605 | D271 605 ADJ BS,LIPLESS STK,US3,TTURN OCCUPANCY INDICATOR

  • Réf. fabricant D271 605
  • PART #CS422717
: -----
: 1WAYDLK
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 605
: SC1-1/8
: STDSTK
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: ONE-WAY (ONE-SIDED) DEADBOLT LOCK
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: INDICATOR DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires