Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D273THCS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | D273THCS | 4W Smoke Detector with Heat, Auxiliary Relay, Sounder

  • Réf. fabricant D273THCS | DS284THCS
  • PART #311496
Color: WHITE
DB Rating: 85
Device Type: SMOKE AND HEAT DETECTOR
Max Temp: 135 F
Mount: CEILING
Power: 12 OR 24 VDC
Property: PHOTOELECTRIC
UL Listed: UL LISTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires