Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D3000-X | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | D3000-X | Discoverii 3000 Camera System with Enhanced Environmental Protection

  • Réf. fabricant D3000-X
  • PART #665619
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Description

Pan-tilt Camera System generating 640x480 equivalent screen Video incorporating Active NIR CW Laser illumination at night and 1/3" CCD imager with 12.5 mm to 750 mm (plus 2x doubler) 60x continuous optical zoom Lens; System consists of a pan-tilt head un

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires