Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D3PCH211 | AIGIS MECHTRONICS INC

AIGIS MECHTRONICS INC | D3PCH211 | Plastic indoor dome camera, 3 in., color camera, 540 TVL, 1/3-inch imager, 2.8-11 mm AI lens, 24 V/60 Hz, white

  • Réf. fabricant D3PCH211
  • PART #422003
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The D3P Series are indoor, plastic domes that offer high-quality performance at economical prices. Designed with the installer in mind, the dome's base detaches for easy mounting. Color hi-res, true Day/Night, and Pixim wide dynamic range versions are available.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Quick-install mounting ring
  • Local BNC test loop
  • High-performance 540 TVL
  • Cost effective
  • 2.8-11 mm vari-focal lens
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires