Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D4BU-CU26BCRD | LYNN ELECTRONICS

LYNN ELECTRONICS | D4BU-CU26BCRD | 26-4C LINE-CORD STR (7X34) BC ELASTOMER/PVC SILVER SATIN FLAT RED

  • Réf. fabricant D4BU-CU26BCRD
  • PART #191824
Conductor Size: 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 4 CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: RED
Type: VOICE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires