Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D4F-AV1115DNV1-3312 | ARECONT VISION

ARECONT VISION | D4F-AV1115DNV1-3312 | 1.3 Megapixel, 42 fps, 3.3-12 mm lens, Day/Night H.264/MJPEG, Indoor Flush Dome IP Camera

  • Réf. fabricant D4F-AV1115DNV1-3312
  • PART #493542
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

AV1115DNv1 IP Camera + MPL33-12 Vari-focal Lens and D4F Flush Mount Indoor Dome

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • All-in-one indoor dome solution: AV1115v1 camera, 2-axis gimbal, 3.3-12 mm IRcorrected lens and inceiling mount embedded
Spécifications
  • IP Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires