Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D4RS500 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | D4RS500 | 4-Channel H.264 DVR, 500 GB HDD with Digital Deterrent

  • Réf. fabricant D4RS500
  • PART #450595
Audio: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 500 GB
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • H.264 video compression
  • Networkable DVR with free DDNS server
  • Easy and simple graphical user interface
  • Digital Deterrent supports up to 8 audio files for triggering during sensor or motion detection
  • 2-way audio communication
  • Programmable recording on mo
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires