Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D4S-AV2115DNV1-3312 | ARECONT VISION

ARECONT VISION | D4S-AV2115DNV1-3312 | 1080p, 32 fps, 3.3-12 mm lens, Day/Night H.264/MJPEG, Indoor Surface Dome IP Camera

  • Réf. fabricant D4S-AV2115DNV1-3312
  • PART #493552
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

AV2115DNv1 + MPL33-12 Vari-focal Lens and D4S Surface Mount Indoor Dome, Casino Mode

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • All-in-one indoor dome solution: AV2115dnv1 camera, 2-axis gimbal, 3.3-12 mm IRcorrected lens and surface dome embedded
Spécifications
  • IP Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires