Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D50-120/2401 | DITEK

DITEK | D50-120/2401 | 50kA/Phase Surge Protective Device, 120/240 V AC Split Phase Wye, 3 Wire (+G)

  • Réf. fabricant D50-120/2401
  • PART #585342
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEK's D50 industrial AC power surge protection devices are recommended for electrical panels rated at 200A or less. The D50-120/2401 protects 120/240VAC split phase panels.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires