Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D511-8 | KLEIN

KLEIN | D511-8 | 8 in. Slip-Joint Pliers

  • Réf. fabricant D511-8
  • PART #041760
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PLIERS - GRIPPING - ROUND NOSE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

A shear-type cutter for precision wire cutting from Klein Tools, featuring our lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Shear-type cutter for precision wire cutting.
  • Two versatile jaw positions.
  • Serrated jaws provide sure-gripping power.
  • Nickel-chrome plated for long life.
  • Knurled handles for greater leverage.
Spécifications
  • Handle Color: blue
  • Jaw Width: 1-1/4"
  • Overall Length: 8-1/16"
  • Jaw Length: 1-3/8"
  • Handle Finish: plastic-dipped
  • Jaw Thickness: 7/16"
  • Weight (lbs.): 0.62
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires