Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D5118 | PELCO

PELCO | D5118 | Spectra HD Dome Drive, 1.3 MP Camera with 18x Optical Zoom

  • Réf. fabricant D5118
  • PART #559969
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED AND CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 1.3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

To be placed in a Spectra HD back box. Lower Dome/bubble also needed.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires