Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D52CIS70182 | KNURR EMERSON NETWORK POWER

KNURR EMERSON NETWORK POWER | D52CIS70182 | Free Standing Cabinet With Side Panels - 52U x 39.3 in. W x 47.2 in. D

  • Réf. fabricant D52CIS70182
  • PART #489641
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: GREY
Material: ALUMINUM
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 47.2"
Overall Width: 39.36"
Rack Units: 52U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires