Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D670K-2S4 | LEVITON

LEVITON | D670K-2S4 | DuraPort Industrial Outlet Kit, Dual Gang, 4-Port, Includes Stainless Steel Wallplate With Connector Housings and Caps

  • Réf. fabricant D670K-2S4
  • PART #335748
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Industrial Outlet Kit includes pre-assembled stainless-steel wallplate, and equivalent number of connector caps and housings for quick and easy ordering
  • Over-molded wallplate gasket ensures watertight fit
  • Wallplate mounting holes have embedded sealing fea
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires