Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D6710-2S4 | LEVITON

LEVITON | D6710-2S4 | Wall Plate, Industrial, 4-Port Double-Gang, Stainless Steel

  • Réf. fabricant D6710-2S4
  • PART #592028
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Over-molded wallplate gasket ensures watertight fit
  • Wallplate mounting holes have embedded sealing feature which provides the dual benefit of sealing, and helping to ensure proper orientation during installation of wallplate
  • Provide a durable, easy-to-cle
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires