Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D6720-15E | LEVITON

LEVITON | D6720-15E | Patchcord C6 IND-IND 15'

  • Réf. fabricant D6720-15E
  • PART #592737
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Connector Type: PLUG MODULES TO PLUG MODULES
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Shielded: S/UTP - SCREENED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Patch cords available in Industrial Plug-to-Industrial Plug and Industrial Plug-to-RJ45 Plug
  • Available in six standard lengths (custom lengths available)
  • Industrial Plug o-ring and gasket provides dual seal feature
  • Twist-lock design for faster installatio
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires