Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D73LD ORB 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | D73LD ORB 626 | D73LD ORB 626 SCHL/LOCK DORMITORY,LESS CYL, ORBIT KNOB

  • Réf. fabricant D73LD ORB 626
  • PART #CS259061
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: CORRIDOR
: LC
: LESS CYL
: LEVER
: RHODES
: SC1-1/8
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: ROUND KNOB
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DORMITORY/BEDROOM LOCK
Keyway: LESS CYLINDER
Knob/Lever Type: KNOB
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires