Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D80LD ORB 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | D80LD ORB 613 | D80LD ORB 613 ORBIT,US10B,2-3/4",ANSI,LESS C

  • Réf. fabricant D80LD ORB 613
  • PART #CS199091
Finish: BRIGHT BRASS
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: STOREROOM LOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires