Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D80PDEL PLY 626 24VAC/DC C KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | D80PDEL PLY 626 24VAC/DC C KIT | D80PDEL PLY 626 24VAC/DC C KITPLYMOUTH KNB,US26D,234BS,ANSI FAILSAFE,C KWY,6P

  • Réf. fabricant D80PDEL PLY 626 24VAC/DC C KIT
  • PART #CS317453
: -----
: 24ACDC
: 626
: CONT
: FAILSAFE
: ORBIT
: SCH C
: STORERM
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: KNOB
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: SCHLAGE C
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Other: 2-3/4" DEADLATCH
Product Type: ELECTRIFIED CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
Throughbolt Pattern: 70 MM CENTER TO CENTER
UL Listing: UL LISTED
Voltage: SELECTABLE 24V AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires