Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D8236TG-10 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | D8236TG-10 | Randomly coded, gray, plastic, Wiegand 26-bit adhesive tag; attaches to nonmetallic surfaces; each package contains 10 tags

  • Réf. fabricant D8236TG-10
  • PART #357812
Color: GREY
Dimensions: APPROX. 1.3" DIA. X .07" THICK
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: MULTI-TECHNOLOGY
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires