Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DA-1AS | AIPHONE

AIPHONE | DA-1AS | Silver Door Phone Set with Power Supply

  • Réf. fabricant DA-1AS
  • PART #408566
Type: DOOR STATIONS
Description

Set Containing: DA-1DS, DA-1MD & PT-1211C: DA-1DS is a silver door station that connects via two wires to a master DA-1MD. System power is the PT-1211C. The DA-1DS features a 12V AC output for door strike connection, call button and illuminated directory.

Spécifications
  • Communication: Press and hold down button to call Power Source: 15V AC - Use AC transformer PT-1211C, 120V
  • Wire Type: Aiphone #822202 Distance: Door to master: 180'(22AWG) 500'(18AWG)
  • Wiring: Door to master: 2-cond., overall shield Door Release: Contact r
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires