Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DAC-10G-SFP-03M | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | DAC-10G-SFP-03M | 10Gig Direct Attached SFP+ copper cable, 30 AWG, 1 meter

  • Réf. fabricant DAC-10G-SFP-03M
  • PART #554791
Device: TRANSCEIVERS
Port 1 Device Technology: 10000BASE-T
Port 2 Device Technology: 10000BASE-T
Caractéristiques
  • Supports data transfer rates up from 1Gbps up to 10+ Gbps
Spécifications
  • Electrical: Min. Dielectric Withstand Voltage - 300 Volt DC, Insulation Resistance - 1000 Mohm, Current Rating - 0.5 Amp Min/Signal Contact
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires