Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DAT-8-292-2.5 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | DAT-8-292-2.5 | DATAB Dot Matrix Printable Labels 1.900" W x 0.750" H White/Translucent

  • Réf. fabricant DAT-8-292-2.5
  • PART #331697
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

Blank, printable, self-laminating vinyl labels for Dot Matrix printers. This material is UL Recognized to UL969 Labeling and Marking Standard when printed with the Brady Series 2000, 5000, and 7300 dot matrix ribbons. See UL files MH10939 for specific details.

Caractéristiques
  • B-292 has outstanding water and oil resistance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires