Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DB-1SD | AIPHONE

AIPHONE | DB-1SD | Hands-Free Sub Master Station

  • Réf. fabricant DB-1SD
  • PART #425323
Type: DOOR STATIONS
Description

The DB-1SD hands-free substation features a call tone volume control with mute indicator, receive volume control, All Call button, Talk button, and Off button. It connects via 4 wires to the DB-1MD master station. Up to 4 substations can be added to th is

Spécifications
  • Communication: Hands-free (VOX) or Push-to-Talk (PTT) Power Source: 15V AC - Use AC transformer PT-1211C, 120V
  • Wire Type: Door to Master: Aiphone #822202 or 871802 Master to Subs: Aiphone #812205 or 871804 Distance: Door to master: 360'(22AWG) 1020'(18AWG) Master to farthest sub: 330'
  • Wiring: Door to master: 2-cond, master to sub masters 4-cond
  • Door Release: Contact rating: 9.5 ~ 20V AC, 70ohm resistance, or use EL-12S
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires