Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DB-ISU-512-1P-AC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | DB-ISU-512-1P-AC | DataBand ISU inverse mux or aggregator with internal AC PSU. Fitted with 1 x PRI E1/T1 port aggregating up to 512kbps, 1 x RS530 DTE port and 1 x RS366 dialing port.

  • Réf. fabricant DB-ISU-512-1P-AC
  • PART #555853
Design Features: MODULAR PORT CONFIGURATION
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 1-4
Type of Device: STACKABLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires