Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DB06C1050R2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DB06C1050R2 | DIBOS Rackmount, 6 Channel, 2 Audio Channel, 16 IP Channel, 500 GB, DVD-RW, 90 ips

  • Réf. fabricant DB06C1050R2
  • PART #552070
Audio: YES
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 500 GB
Type: HVR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires