Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DB25-ALL | TRIPP LITE

TRIPP LITE | DB25-ALL | Tripp Lite Network In-Line Dataline Surge Protector 120V / 230V 25-PIN DB25

  • Réf. fabricant DB25-ALL | 037332010858
  • PART #565196
Number of Outlets: 1
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • DB25 protects 25 pin serial connections for dataline surge suppression of data terminal, data communications equipment and PCs, printers, modems and more
  • Reversible for use with male or female captive DB25 ports
  • Offers protection on all 25 data lines, plus D shell chassis
  • Surge suppression utilizing high speed avalanche diodes divert excess energies on the network to ground
  • Package includes - DB25-ALL Dataline protector, instruction manual and warranty information
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires