Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DBB33TL-PK4 | FLIR

FLIR | DBB33TL-PK4 | Summit Ultra Resolution 600 TVL IR Bullet Camera 4-Pack

  • Réf. fabricant DBB33TL-PK4
  • PART #538552
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The DBB33TL-PK4 camera bundle offers a perfect value-driven option for residential, retail or small commercial applications. Each camera is equipped with 600 TVL Ultra Resolution utilizing a wide angle 3.6mm Megapixel lens. The built-in mechanical IR c ut

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Ultra Resolution 1/3 in. Image Sensor/600 TVL
  • True Day/Night with Mechanical ICR
  • 3.6 mm Megapixel Wide Angle Lens
  • Cold climate capability (minimum operating temperature -22F / -30C)
  • 85ft (26m) IR Night Vision
  • IP66 Weatherproof Rating
  • 12 V DC Operation
  • 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires