Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DBB43TL | FLIR

FLIR | DBB43TL | Summit Ultra Resolution 600 TVL Outdoor IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant DBB43TL
  • PART #538553
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The FLIR Summit Series DBB43TL IR Bullet Camera offers dependable performance in outdoor conditions with 600TVL Ultra Resolution plus a wide angle 3.6mm lens. The IP66 rated weatherproof housing is designed with a cable pass-through bracket to protect the

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires