Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DBB54DL | FLIR

FLIR | DBB54DL | Summit 700+ TVL Vari-focal Outdoor IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant DBB54DL
  • PART #538558
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

The durable FLIR Summit Series DBB54DL Outdoor Vari-focal IR Bullet Camera advances Summit performance a stride higher with enhanced 700+ TVL resolution. The DBB54DL features 960H Super-R technology utilizing the latest Sony EX-View(TM) II 960H 700+ TV L chips

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EXview(TM) II 960H with Effio DSP/700+TVL
  • Superior Low Light Sensitivity
  • Advanced Digital Noise Reduction
  • 100ft (30 m) IR Night Vision
  • 2.8-12 mm Vari-focal Lens
  • External Zoom/Focus Adjustment
  • IP66 Weatherproof Rating
  • Cable Through Bracket Des
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires