Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DBD24TL | FLIR

FLIR | DBD24TL | Summit Ultra Resolution 600 TVL Vari-focal IR Dome Camera

  • Réf. fabricant DBD24TL
  • PART #538561
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The FLIR Summit Series DBD24TL Vari-focal IR Dome Camera provides dependable performance in indoor environments with 600TVL Ultra Resolution plus a 2.8-12mm vari-focal lens. The built-in mechanical IR cut filter ensures accurate color reproduction by p reven

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Ultra Resolution 1/3 in. image sensor/600 TVL
  • True Day/Night with Mechanical ICR
  • 2.8-12 mm Vari-focal lens
  • 65 ft. (20 m) IR Night Vision
  • 3-axis Gimbal for Wall/Ceiling mounting
  • 12 V DC operation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires