Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DBS362412G | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | DBS362412G | D-BOX(tm), Type 1

  • Réf. fabricant DBS362412G
  • PART #377352
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

Ideal for retail applications where it is necessary to house 19-in. network equipment in a public location, the horizontally-oriented D-BOX (tm) is a low-profile cabinet with a hinged door for convenient front access and a combination of fixed and rota ting rack angles to accommodate varying equipment sizes.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires