Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DC2126-19 | ORTRONICS

ORTRONICS | DC2126-19 | Adjustable Dual Rack Dust Cover, 19.38"W x 21.00" - 26.00"D

  • Réf. fabricant DC2126-19
  • PART #328824
Color: BLACK
Description

19.38"W x 21.00" - 26.00"D

Caractéristiques
  • Fully shields the self-support base opening to keep dust from accumulating
  • Mounts on all adjustable dual racks
  • Provides a clean installation
  • Three-piece cover easily assembles without the use of tools
  • Constructed of 16-gauge steel
Spécifications
  • Depth Metric: 533 mm - 660 mmWidth Metric: 492 mm
  • Width USA: 19.38 in.
  • Depth USA: 21 in. - 26 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires