Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DC6210-690-M54 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | DC6210-690-M54 | DC6210-690-M54 PARALLEL ARM,ADJ 1-6,DKBRZ,SNB

  • Réf. fabricant DC6210-690-M54
  • PART #CS347568
: 690
: ADJ 1-6
: NHO
: PA ARM
: SNB
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Closer Size: ADJUSTABLE 1 THROUGH 6
Fastener Type: SEX NUTS AND BOLTS
Finish: US20 STATUARY BRONZE PAINTED
Hole Centers Horz-Inches: 6
Hole Centers Vert-Inches: 1-3/4
Mounting: PARALLEL
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 25 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires