Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DCB64DL | FLIR

FLIR | DCB64DL | Echelon Series 700+ TVL Vari-focal IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant DCB64DL
  • PART #538502
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

The FLIR Echelon Series DCB64DL 700+ TVL Vari-focal IR Bullet Camera boasts Super-R 960H technology to bridge the gap between standard resolution and digital HD at an affordable price. Utilizing an advanced Sony EXView(TM) II image sensor, this rugged IP66 ra

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Superior Low Light Sensitivity
  • Advanced Digital Noise Reduction
  • Smart IR Night Vision (110 ft./34 m)
  • 2.8 - 12 mm AI Vari-focal Lens
  • IP66 Weatherproof Rating
  • Secure Zoom/Focus Adjustment
  • Cable Throug
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires