Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DCHS1 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | DCHS1 | CABLETEK(tm) Horizontal Cable Manager

  • Réf. fabricant DCHS1
  • PART #397877
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

This cable manager features heavy-duty endposts, arrowhead fingers and tool-less mounting to easily route Cat 5e, 6 and 6A cable horizontally in standard 19-in. cabinets or on 2- or 4-post open frame racks.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires