Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DCV64DL | FLIR

FLIR | DCV64DL | Echelon Series 700+ TVL Vari-focal IR Dome Camera

  • Réf. fabricant DCV64DL
  • PART #538500
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

The FLIR Echelon Series DCV64DL 700+ TVL Vari-focal IR Dome Camera bridges the gap between standard resolution and digital HD at an affordable price with Super-R 960H technology. Utilizing an advanced Sony EXView(TM) II image sensor, this rugged IP66 r ated we

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Superior Low Light Sensitivity
  • Advanced Digital Noise Reduction
  • Smart IR Night Vision (100 ft./31 m)
  • 2.8 - 12 mm AI Vari-focal Lens
  • External Zoom/Focus Adjustment
  • IP66 Weatherproof Rating
  • 3-axis Des
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires